{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza | 19 mm | |
długość klucza L | 247 mm | |
szerokość szczęk b | 41,2 mm | |
wysokość szczęk h1 | 7,4 mm | |
wysokość pierścienia h2 | 11,2 mm | |
⌀ pierścienia D | 33,9 mm | |
luz | 5 stopni | |
metoda wykonania | kute matrycowo | |
materiał | Stal chromowo-wanadowa. | |
powierzchnia | chromowany | |
rozwartości kluczy | metryczny | |
z główką obrotową | nie | |
grzechotki przełączalne | tak | |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie |
Numer artykułu | 614905 19 | |
EAN / GTIN | 3662424065071 | |
Numer producenta | 467BR.19 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Klucz płaski / oczkowy z grzechotką przełączalne, odsadzone o 15° 19 mm
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
223,86 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
21 sztuk w magazynie
151,87 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie
95,29 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
129 sztuk w magazynie
157,83 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
87 sztuk w magazynie
97,54 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
metoda wykonania | kute matrycowo | kute matrycowo | kute matrycowo | kute matrycowo | kute matrycowo |
powierzchnia | chromowany | matowy chromowany | matowy chromowany | matowy chromowany | chromowana |
długość klucza L | 247 | 250 | 137 | 250 | 250 |
rozwartość klucza | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
szerokość szczęk b | 41,2 | 40,3 | 40,3 | 40,3 | 41,6 |
wysokość pierścienia h2 | 11,2 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,6 |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie | Klucze do śrub |