{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza | 10 mm | |
długość klucza L | 158 mm | |
szerokość szczęk b | 22,7 mm | |
wysokość szczęk h1 | 5,1 mm | |
wysokość pierścienia h2 | 7,3 mm | |
⌀ pierścienia D | 20,2 mm | |
luz | 5 stopni | |
metoda wykonania | kute matrycowo | |
materiał | Stal chromowo-wanadowa. | |
powierzchnia | chromowany | |
rozwartości kluczy | metryczny | |
z główką obrotową | nie | |
grzechotki przełączalne | tak | |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie |
Numer artykułu | 614905 10 | |
EAN / GTIN | 3662424064982 | |
Numer producenta | 467BR.10 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||||
---|---|---|---|---|---|
Klucz płaski / oczkowy z grzechotką przełączalne, odsadzone o 15° , rozwartość klucza: 10mm
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
143,36 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
62 sztuk w magazynie
103,34 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
19 sztuk w magazynie
64,26 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
196 sztuk w magazynie
98,61 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
201 sztuk w magazynie
65,98 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
metoda wykonania | kute matrycowo | kute matrycowo | kute matrycowo | kute matrycowo | kute matrycowo |
luz | 5 stopni | 5 stopni | 5 stopni | 5 stopni | 5 stopni |
powierzchnia | chromowany | matowy chromowany | matowy chromowany | matowy chromowany | chromowana |
długość klucza L | 158 mm | 160 mm | 94 mm | 160 mm | 160 mm |
rozwartość klucza | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
materiał | Stal chromowo-wanadowa. | Stal chromowo-wanadowa. | Stal chromowo-wanadowa. | Stal chromowo-wanadowa. | Stal chromowo-wanadowa |
szerokość szczęk b | 22,7 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |