{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza | 11 mm | |
długość klucza L | 165 mm | |
szerokość szczęk b | 23,7 mm | |
wysokość szczęk h1 | 5,2 mm | |
wysokość pierścienia h2 | 7,7 mm | |
⌀ pierścienia D | 22 mm | |
luz | 5 stopni | |
metoda wykonania | kute matrycowo | |
materiał | Stal chromowo-wanadowa. | |
powierzchnia | chromowany | |
rozwartości kluczy | metryczny | |
z główką obrotową | nie | |
grzechotki przełączalne | tak | |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie |
Numer artykułu | 614905 11 | |
EAN / GTIN | 3662424064999 | |
Numer producenta | 467BR.11 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Klucz płaski / oczkowy z grzechotką przełączalne, odsadzone o 15° 11 mm
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie
149,41 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
13 sztuk w magazynie
107,20 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
65,25 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
15 sztuk w magazynie
108,20 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
56 sztuk w magazynie
67,24 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
metoda wykonania | kute matrycowo | kute matrycowo | kute matrycowo | kute matrycowo | kute matrycowo |
luz | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
długość klucza L | 165 | 168 | 99 | 168 | 168 |
materiał | Stal chromowo-wanadowa. | Stal chromowo-wanadowa. | Stal chromowo-wanadowa. | Stal chromowo-wanadowa. | Stal chromowo-wanadowa |
wysokość pierścienia h2 | 7,7 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,7 |
wysokość szczęk h1 | 5,2 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 4,8 |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie | Klucze do śrub |