{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza | 12 mm | |
długość klucza L | 171 mm | |
szerokość szczęk b | 26,8 mm | |
wysokość szczęk h1 | 5,4 mm | |
wysokość pierścienia h2 | 8,2 mm | |
⌀ pierścienia D | 23,2 mm | |
luz | 5 stopni | |
metoda wykonania | kute matrycowo | |
materiał | Stal chromowo-wanadowa. | |
powierzchnia | chromowany | |
rozwartości kluczy | metryczny | |
z główką obrotową | nie | |
grzechotki przełączalne | tak | |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie |
Numer artykułu | 614905 12 | |
EAN / GTIN | 3662424065002 | |
Numer producenta | 467BR.12 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||||
---|---|---|---|---|---|
Klucz płaski / oczkowy z grzechotką przełączalne, odsadzone o 15° , rozwartość klucza: 12mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
153,76 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie
111,25 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
68,22 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
15 sztuk w magazynie
110,73 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
51 sztuk w magazynie
69,47 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
metoda wykonania | kute matrycowo | kute matrycowo | kute matrycowo | kute matrycowo | kute matrycowo |
luz | 5 stopni | 5 stopni | 5 stopni | 5 stopni | 5 stopni |
długość klucza L | 171 mm | 174 mm | 105 mm | 174 mm | 174 mm |
materiał | Stal chromowo-wanadowa. | Stal chromowo-wanadowa. | Stal chromowo-wanadowa. | Stal chromowo-wanadowa. | Stal chromowo-wanadowa |
szerokość szczęk b | 26,8 mm | 25,9 mm | 25,9 mm | 25,9 mm | 27,6 mm |
wysokość pierścienia h2 | 8,2 mm | 8,7 mm | 8,7 mm | 8,7 mm | 9,2 mm |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie | Klucze do śrub |