{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza | 17 mm | |
długość klucza L | 225 mm | |
szerokość szczęk b | 36,8 mm | |
wysokość szczęk h1 | 6,6 mm | |
wysokość pierścienia h2 | 10,3 mm | |
⌀ pierścienia D | 31,7 mm | |
luz | 5 stopni | |
metoda wykonania | kute matrycowo | |
materiał | Stal chromowo-wanadowa. | |
powierzchnia | chromowany | |
rozwartości kluczy | metryczny | |
z główką obrotową | nie | |
grzechotki przełączalne | tak | |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie |
Numer artykułu | 614905 17 | |
EAN / GTIN | 3662424065057 | |
Numer producenta | 467BR.17 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||||
---|---|---|---|---|---|
Klucz płaski / oczkowy z grzechotką przełączalne, odsadzone o 15° , rozwartość klucza: 17mm
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
199,71 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
138,41 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
86,01 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
99 sztuk w magazynie
137,94 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
262 sztuk w magazynie
88,72 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
luz | 5 stopni | 5 stopni | 5 stopni | 5 stopni | 5 stopni |
⌀ pierścienia D | 31,7 mm | 33,3 mm | 33,3 mm | 33,3 mm | 33,3 mm |
rozwartość klucza | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
materiał | Stal chromowo-wanadowa. | Stal chromowo-wanadowa. | Stal chromowo-wanadowa. | Stal chromowo-wanadowa. | Stal chromowo-wanadowa |
wysokość pierścienia h2 | 10,3 mm | 10,9 mm | 10,9 mm | 10,9 mm | 10,7 mm |
wysokość szczęk h1 | 6,6 mm | 7,9 mm | 7,9 mm | 7,9 mm | 5,8 mm |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie | Klucze do śrub |