{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza | 18 mm | |
długość klucza L | 236 mm | |
szerokość szczęk b | 38,4 mm | |
wysokość szczęk h1 | 7,4 mm | |
wysokość pierścienia h2 | 10,7 mm | |
⌀ pierścienia D | 32,8 mm | |
luz | 5 stopni | |
metoda wykonania | kute matrycowo | |
materiał | Stal chromowo-wanadowa. | |
powierzchnia | chromowany | |
rozwartości kluczy | metryczny | |
z główką obrotową | nie | |
grzechotki przełączalne | tak | |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie |
Numer artykułu | 614905 18 | |
EAN / GTIN | 3662424065064 | |
Numer producenta | 467BR.18 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||||
---|---|---|---|---|---|
Klucz płaski / oczkowy z grzechotką przełączalne, odsadzone o 15° , rozwartość klucza: 18mm
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
209,13 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
22 sztuk w magazynie
144,86 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
90,96 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
20 sztuk w magazynie
151,27 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
100 sztuk w magazynie
93,67 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
metoda wykonania | kute matrycowo | kute matrycowo | kute matrycowo | kute matrycowo | kute matrycowo |
powierzchnia | chromowany | matowy chromowany | matowy chromowany | matowy chromowany | chromowana |
⌀ pierścienia D | 32,8 mm | 33,4 mm | 33,4 mm | 33,4 mm | 33,4 mm |
długość klucza L | 236 mm | 239 mm | 130 mm | 239 mm | 239 mm |
rozwartość klucza | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
rozwartości kluczy | metryczny | metryczne | metryczne | metryczne | metryczne |
wysokość pierścienia h2 | 10,7 mm | 11,2 mm | 11,2 mm | 11,2 mm | 11,2 mm |