{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza 1 | 17 mm | |
rozwartość klucza 2 | 19 mm | |
norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
długość klucza L | 220 mm | |
maksymalna szerokość szczęki b1 | 40 mm | |
maksymalna szerokość szczęki b2 | 43 mm | |
maksymalna wysokość szczęki h | 7 mm | |
położenie szczęki 1 | 15 stopni | |
położenie szczęki 2 | 15 stopni | |
materiał | Stal chromowo-wanadowa. | |
powierzchnia | matowy chromowany | |
rozwartości kluczy | metryczne | |
nieiskrzący | nie | |
z obu stron taki sam wymiar pod klucz | nie | |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie |
Numer artykułu | 610600 17X19 | |
EAN / GTIN | 4062406220310 | |
Numer producenta | 610600 17X19 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Klucze płaskie, 2-stronne 17X19 mm
na zamówienie
w magazynie
160 sztuk w magazynie
33,70 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
51 sztuk w magazynie
23,39 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
175 sztuk w magazynie
25,58 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
21 sztuk w magazynie
14,20 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
położenie szczęki 1 | 15 stopni | 15 stopni | 15 stopni | 15 stopni |
położenie szczęki 2 | 15 stopni | 15 stopni | 15 stopni | 15 stopni |
norma | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 895 |
długość klucza L | 220 mm | 220 mm | 220 mm | 180 mm |
rozwartość klucza 1 | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
rozwartość klucza 2 | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
rozwartości kluczy | metryczne | metryczne | metryczny | metryczny |