{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza 1 | 17 mm | |
rozwartość klucza 2 | 19 mm | |
norma | DIN 895 | |
długość klucza L | 180 mm | |
maksymalna wysokość szczęki h | 7,5 mm | |
położenie szczęki 1 | 15 stopni | |
położenie szczęki 2 | 15 stopni | |
materiał | stal specjalna | |
powierzchnia | czernione | |
rozwartości kluczy | metryczny | |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie |
Numer artykułu | 613000 17X19 | |
EAN / GTIN | 4045197384553 | |
Numer producenta | 613000 17X19 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
Klucze płaskie dwustronne DIN 895, rozwartość kluczy: 17X19mm
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie
14,25 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
172 sztuk w magazynie
23,48 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
152 sztuk w magazynie
25,67 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
66 sztuk w magazynie
33,83 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
położenie szczęki 2 | 15 stopni | 15 stopni | 15 stopni | 15 stopni |
norma | DIN 895 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 |
długość klucza L | 180 mm | 220 mm | 220 mm | 220 mm |
rozwartość klucza 1 | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
rozwartość klucza 2 | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
rozwartości kluczy | metryczny | metryczne | metryczny | metryczne |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie |