{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza 1 | 13 mm | |
rozwartość klucza 2 | 15 mm | |
norma | DIN 895 | |
długość klucza L | 160 mm | |
maksymalna wysokość szczęki h | 6,5 mm | |
położenie szczęki 1 | 15 stopni | |
położenie szczęki 2 | 15 stopni | |
materiał | stal specjalna | |
powierzchnia | czernione | |
rozwartości kluczy | metryczny | |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie |
Numer artykułu | 613000 13X15 | |
EAN / GTIN | 4045197384515 | |
Numer producenta | 613000 13X15 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
Klucze płaskie dwustronne DIN 895, rozwartość kluczy: 13X15mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
10,96 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
23 sztuk w magazynie
16,08 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
20 sztuk w magazynie
18,57 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie
29,19 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
położenie szczęki 1 | 15 stopni | 15 stopni | 15 stopni | 15 stopni |
położenie szczęki 2 | 15 stopni | 15 stopni | 15 stopni | 15 stopni |
maksymalna wysokość szczęki h | 6,5 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
długość klucza L | 160 mm | 186 mm | 186 mm | 190 mm |
rozwartość klucza 2 | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
rozwartości kluczy | metryczny | metryczne | metryczny | metryczne |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie |