{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza 1 | 14 mm | |
rozwartość klucza 2 | 17 mm | |
norma | DIN 895 | |
długość klucza L | 165 mm | |
maksymalna wysokość szczęki h | 7 mm | |
położenie szczęki 1 | 15 stopni | |
położenie szczęki 2 | 15 stopni | |
materiał | stal specjalna | |
powierzchnia | czernione | |
rozwartości kluczy | metryczny | |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie |
Numer artykułu | 613000 14X17 | |
EAN / GTIN | 4045197384539 | |
Numer producenta | 613000 14X17 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
Klucze płaskie dwustronne DIN 895, rozwartość kluczy: 14X17mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
11,13 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
49 sztuk w magazynie
18,87 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
20,50 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
37 sztuk w magazynie
32,15 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
położenie szczęki 1 | 15 stopni | 15 stopni | 15 stopni | 15 stopni |
położenie szczęki 2 | 15 stopni | 15 stopni | 15 stopni | 15 stopni |
maksymalna wysokość szczęki h | 7 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
norma | DIN 895 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 |
długość klucza L | 165 mm | 201 mm | 201 mm | 205 mm |
rozwartość klucza 1 | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
rozwartość klucza 2 | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm |