{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza 1 | 50 mm | |
rozwartość klucza 2 | 55 mm | |
norma | DIN 895 | |
długość klucza L | 485 mm | |
maksymalna wysokość szczęki h | 18 mm | |
położenie szczęki 1 | 15 stopni | |
położenie szczęki 2 | 15 stopni | |
materiał | stal specjalna | |
powierzchnia | czernione | |
rozwartości kluczy | metryczny | |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie |
Numer artykułu | 613000 50X55 | |
EAN / GTIN | 4045197384706 | |
Numer producenta | 613000 50X55 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |