{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza 1 | 12 mm | |
rozwartość klucza 2 | 14 mm | |
norma | DIN 895 | |
długość klucza L | 150 mm | |
maksymalna wysokość szczęki h | 6 mm | |
położenie szczęki 1 | 15 stopni | |
położenie szczęki 2 | 15 stopni | |
materiał | stal specjalna | |
powierzchnia | czernione | |
rozwartości kluczy | metryczny | |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie |
Numer artykułu | 613000 12X14 | |
EAN / GTIN | 4045197384508 | |
Numer producenta | 613000 12X14 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
Klucze płaskie dwustronne DIN 895 12X14 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
9,88 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
59 sztuk w magazynie
15,23 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
15 sztuk w magazynie
16,96 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
33 sztuk w magazynie
28,53 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
położenie szczęki 1 | 15 | 15 | 15 | 15 |
położenie szczęki 2 | 15 | 15 | 15 | 15 |
maksymalna wysokość szczęki h | 6 | 6 | 6 | 6 |
długość klucza L | 150 | 171 | 171 | 170 |
rozwartość klucza 1 | 12 | 12 | 12 | 12 |
rozwartość klucza 2 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie |