• Szanowni Klienci, w najbliższych dniach stany magazynowe widoczne w eShop prosimy konsultować z Działem Obsługi Klienta. W tym roku ostatnie wysyłki GLS (do 30 kg) nadamy 23.12 (wznowienie 2.01.25), a wielkogabarytowe 18.12 (wznowienie 7.01.25).

Klucze płaskie dwustronne DIN 895, rozwartość kluczy: 16X18mm

Nr art.: 613000 16X18
Price per 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
951 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozwartość kluczy (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

rozwartość klucza 1 16 mm
rozwartość klucza 2 18 mm
norma DIN 895
długość klucza L 170 mm
maksymalna wysokość szczęki h 7,5 mm
położenie szczęki 1 15 stopni
położenie szczęki 2 15 stopni
materiał stal specjalna
powierzchnia czernione
rozwartości kluczy metryczny
Rodzaj produktu Kluczy płaskie

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 613000 16X18
EAN / GTIN 4045197384546
Numer producenta 613000 16X18
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Kute matrycowo pozycja szczęk 15°, stabilny uchwyt.

Norma:

DIN 895.

Materiał:

Stal specjalna (wytrzymałość 1200 - 1400 N/mm2), powierzchnia czarna.