{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza 1 | 5,5 mm | |
rozwartość klucza 2 | 7 mm | |
norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
długość klucza L | 120 mm | |
maksymalna szerokość szczęki b1 | 15 mm | |
maksymalna szerokość szczęki b2 | 17 mm | |
maksymalna wysokość szczęki h | 4 mm | |
położenie szczęki 1 | 15 stopni | |
położenie szczęki 2 | 15 stopni | |
materiał | Stal chromowo-wanadowa. | |
powierzchnia | matowy chromowany | |
rozwartości kluczy | metryczne | |
nieiskrzący | nie | |
z obu stron taki sam wymiar pod klucz | nie | |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie |
Numer artykułu | 610600 5,5X7 | |
EAN / GTIN | 4062406220150 | |
Numer producenta | 610600 5,5X7 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Klucze płaskie, 2-stronne, rozwartość klucza: 5,5X7mm
na zamówienie
w magazynie
19 sztuk w magazynie
21,03 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
15 sztuk w magazynie
13,74 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
21 sztuk w magazynie
14,55 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
nieiskrzący | nie | nie | nie |
maksymalna szerokość szczęki b1 | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
maksymalna wysokość szczęki h | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
długość klucza L | 120 mm | 122 mm | 122 mm |
rozwartość klucza 1 | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm |
rozwartości kluczy | metryczne | metryczne | metryczny |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie |