{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza 1 | 22 mm | |
rozwartość klucza 2 | 24 mm | |
norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
długość klucza L | 250 mm | |
maksymalna szerokość szczęki b1 | 49 mm | |
maksymalna szerokość szczęki b2 | 53 mm | |
maksymalna wysokość szczęki h | 8 mm | |
położenie szczęki 1 | 15 stopni | |
położenie szczęki 2 | 15 stopni | |
materiał | Stal chromowo-wanadowa. | |
powierzchnia | matowy chromowany | |
rozwartości kluczy | metryczne | |
nieiskrzący | nie | |
z obu stron taki sam wymiar pod klucz | nie | |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie |
Numer artykułu | 610600 22X24 | |
EAN / GTIN | 4062406220396 | |
Numer producenta | 610600 22X24 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
Klucze płaskie, 2-stronne, rozwartość klucza: 22X24mm
na zamówienie
w magazynie
15 sztuk w magazynie
45,16 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie
28,89 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
52 sztuk w magazynie
35,07 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
23,01 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
położenie szczęki 1 | 15 stopni | 15 stopni | 15 stopni | 15 stopni |
położenie szczęki 2 | 15 stopni | 15 stopni | 15 stopni | 15 stopni |
norma | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 895 |
długość klucza L | 250 mm | 245 mm | 245 mm | 230 mm |
rozwartość klucza 1 | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
rozwartość klucza 2 | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
rozwartości kluczy | metryczne | metryczne | metryczny | metryczny |