Klucze płaskie, 2-stronne 30X32 mm

Nr art.: 610600 30X32
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
78 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozwartość klucza (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

rozwartość klucza 1 30 mm
rozwartość klucza 2 32 mm
norma DIN 3110; ISO 3318
długość klucza L 300 mm
maksymalna szerokość szczęki b1 66 mm
maksymalna szerokość szczęki b2 70 mm
maksymalna wysokość szczęki h 10 mm
położenie szczęki 1 15 stopni
położenie szczęki 2 15 stopni
materiał Stal chromowo-wanadowa.
powierzchnia matowy chromowany
rozwartości kluczy metryczne
nieiskrzący nie
z obu stron taki sam wymiar pod klucz nie
Rodzaj produktu Kluczy płaskie

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 610600 30X32
EAN / GTIN 4062406220440
Numer producenta 610600 30X32

Opis

Wykonanie:

Kute matrycowo. O wąskich polach tolerancji rozwartości.
Ze zoptymalizowanym uchwytem profilowym zapewniającym wyjątkowe właściwości chwytne i umożliwiającym ergonomiczną pracę. Bardzo trwały i wyjątkowo wytrzymały.

Norma:

DIN 3110 / ISO 3318

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, powierzchnia chromowana niełuszcząco na matowo.

Pliki do pobrania i dokumenty

Porównaj z podobnymi produktami

Tego artykułu


Zalecenia


Klucze płaskie, 2-stronne  30X32 mm

Klucze płaskie, 2-stronne 30X32 mm

na zamówienie
w magazynie
78 sztuk w magazynie
69,63  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
14 sztuk w magazynie
47,25  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
55 sztuk w magazynie
55,64  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
30 sztuk w magazynie
42,58  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
położenie szczęki 1 15 stopni 15 stopni 15 stopni 15 stopni
położenie szczęki 2 15 stopni 15 stopni 15 stopni 15 stopni
norma DIN 3110; ISO 3318 DIN 3110; ISO 3318 DIN 3110; ISO 3318 DIN 895
długość klucza L 300 mm 299 mm 299 mm 285 mm
rozwartość klucza 1 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm
rozwartości kluczy metryczne metryczne metryczny metryczny
Rodzaj produktu Kluczy płaskie Kluczy płaskie Kluczy płaskie Kluczy płaskie

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka