{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza 1 | 27 mm | |
rozwartość klucza 2 | 30 mm | |
norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
długość klucza L | 300 mm | |
maksymalna szerokość szczęki b1 | 60 mm | |
maksymalna szerokość szczęki b2 | 66 mm | |
maksymalna wysokość szczęki h | 10 mm | |
położenie szczęki 1 | 15 stopni | |
położenie szczęki 2 | 15 stopni | |
materiał | Stal chromowo-wanadowa. | |
powierzchnia | matowy chromowany | |
rozwartości kluczy | metryczne | |
nieiskrzący | nie | |
z obu stron taki sam wymiar pod klucz | nie | |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie |
Numer artykułu | 610600 27X30 | |
EAN / GTIN | 4062406220426 | |
Numer producenta | 610600 27X30 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Klucze płaskie, 2-stronne, rozwartość klucza: 27X30mm
na zamówienie
w magazynie
25 sztuk w magazynie
75,14 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
53,13 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie
55,37 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
z obu stron taki sam wymiar pod klucz | nie | nie | nie |
maksymalna szerokość szczęki b1 | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
norma | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 |
długość klucza L | 300 mm | 274 mm | 274 mm |
rozwartość klucza 1 | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
rozwartość klucza 2 | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
rozwartości kluczy | metryczne | metryczne | metryczny |