{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza 1 | 13 mm | |
rozwartość klucza 2 | 17 mm | |
norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
długość klucza L | 205 mm | |
maksymalna szerokość szczęki b1 | 33 mm | |
maksymalna szerokość szczęki b2 | 39 mm | |
maksymalna wysokość szczęki h | 6 mm | |
położenie szczęki 1 | 15 stopni | |
położenie szczęki 2 | 15 stopni | |
materiał | Stal chromowo-wanadowa. | |
powierzchnia | matowy chromowany | |
rozwartości kluczy | metryczne | |
nieiskrzący | nie | |
z obu stron taki sam wymiar pod klucz | nie | |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie |
Numer artykułu | 610600 13X17 | |
EAN / GTIN | 4062406220266 | |
Numer producenta | 610600 13X17 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
Klucze płaskie, 2-stronne 13X17 mm
na zamówienie
w magazynie
32 sztuk w magazynie
31,76 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
14 sztuk w magazynie
18,77 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
63 sztuk w magazynie
19,29 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie
11,13 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
położenie szczęki 1 | 15 | 15 | 15 | 15 |
położenie szczęki 2 | 15 | 15 | 15 | 15 |
norma | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 895 |
rozwartość klucza 1 | 13 | 13 | 13 | 13 |
rozwartość klucza 2 | 17 | 17 | 17 | 17 |
rozwartości kluczy | metryczne | metryczne | metryczny | metryczny |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie |