{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza 1 | 6 mm | |
rozwartość klucza 2 | 7 mm | |
norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
długość klucza L | 120 mm | |
maksymalna szerokość szczęki b1 | 16 mm | |
maksymalna szerokość szczęki b2 | 18 mm | |
maksymalna wysokość szczęki h | 4 mm | |
położenie szczęki 1 | 15 stopni | |
położenie szczęki 2 | 15 stopni | |
materiał | Stal chromowo-wanadowa. | |
powierzchnia | matowy chromowany | |
rozwartości kluczy | metryczne | |
nieiskrzący | nie | |
z obu stron taki sam wymiar pod klucz | nie | |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie |
Numer artykułu | 610600 6X7 | |
EAN / GTIN | 4062406220167 | |
Numer producenta | 610600 6X7 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
Klucze płaskie, 2-stronne, rozwartość klucza: 6X7mm
na zamówienie
w magazynie
34 sztuk w magazynie
17,51 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
22 sztuk w magazynie
9,01 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
67 sztuk w magazynie
10,00 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie
8,54 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
położenie szczęki 2 | 15 stopni | 15 stopni | 15 stopni | 15 stopni |
norma | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 895 |
długość klucza L | 120 mm | 122 mm | 122 mm | 100 mm |
rozwartość klucza 1 | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
rozwartość klucza 2 | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
rozwartości kluczy | metryczne | metryczne | metryczny | metryczny |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie |