{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza 1 | 14 mm | |
rozwartość klucza 2 | 15 mm | |
norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
długość klucza L | 190 mm | |
maksymalna szerokość szczęki b1 | 33 mm | |
maksymalna szerokość szczęki b2 | 35 mm | |
maksymalna wysokość szczęki h | 6 mm | |
położenie szczęki 1 | 15 stopni | |
położenie szczęki 2 | 15 stopni | |
materiał | Stal chromowo-wanadowa. | |
powierzchnia | matowy chromowany | |
rozwartości kluczy | metryczne | |
nieiskrzący | nie | |
z obu stron taki sam wymiar pod klucz | nie | |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie |
Numer artykułu | 610600 14X15 | |
EAN / GTIN | 4062406220273 | |
Numer producenta | 610600 14X15 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Klucze płaskie, 2-stronne, rozwartość klucza: 14X15mm
na zamówienie
w magazynie
81 sztuk w magazynie
25,64 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie
16,68 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
56 sztuk w magazynie
18,05 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
położenie szczęki 1 | 15 stopni | 15 stopni | 15 stopni |
położenie szczęki 2 | 15 stopni | 15 stopni | 15 stopni |
norma | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 |
długość klucza L | 190 mm | 186 mm | 186 mm |
rozwartość klucza 1 | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
rozwartości kluczy | metryczne | metryczne | metryczny |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie |