{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza 1 | 18 mm | |
rozwartość klucza 2 | 21 mm | |
norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
długość klucza L | 235 mm | |
maksymalna szerokość szczęki b1 | 40 mm | |
maksymalna szerokość szczęki b2 | 47 mm | |
maksymalna wysokość szczęki h | 8 mm | |
położenie szczęki 1 | 15 stopni | |
położenie szczęki 2 | 15 stopni | |
materiał | Stal chromowo-wanadowa. | |
powierzchnia | matowy chromowany | |
rozwartości kluczy | metryczne | |
nieiskrzący | nie | |
z obu stron taki sam wymiar pod klucz | nie | |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie |
Numer artykułu | 610600 18X21 | |
EAN / GTIN | 4062406220334 | |
Numer producenta | 610600 18X21 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Klucze płaskie, 2-stronne, rozwartość klucza: 18X21mm
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie
44,23 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
28,67 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
31,38 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
z obu stron taki sam wymiar pod klucz | nie | nie | nie |
położenie szczęki 1 | 15 stopni | 15 stopni | 15 stopni |
maksymalna szerokość szczęki b2 | 47 mm | 47 mm | 47 mm |
maksymalna wysokość szczęki h | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
norma | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 |
rozwartość klucza 2 | 21 mm | 21 mm | 21 mm |
rozwartości kluczy | metryczne | metryczne | metryczny |