{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | DIN 702-4 | |
materiał | stal | |
⌀ zewnętrzna A | 250 mm | |
Przepust E | 76 mm | |
wysokość bez szczęk H1 | 82 mm | |
wysokość ze szczękami H2 | 122 mm | |
⌀ centrowania B | 200 mm | |
głębokość centrowania C | 5 mm | |
gniazdo klucza K | 12 mm | |
masa | 26,8 kg | |
maksymalna prędkość obrotowa | 3 000 min-1 | |
kod kolorów wyposażenia | uchwyty samocentrujące spiralne i szczęki | |
Rodzaj produktu | Uchwyty samocentrujące spiralne |
Numer artykułu | 312505 250 | |
EAN / GTIN | 4019208526744 | |
Numer producenta | 185328 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() 4-szczękowy uchwyt tokarski, stalowy, cylindryczne złącze centrujące 250 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
7 045,52 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
2 804,38 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
4 611,43 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Przepust E | 76 | 76 | 76 |
masa | 26,8 | 29 | 29 |
wysokość bez szczęk H1 | 82 | 85 | 89 |
materiał | stal | żeliwo | stal |
maksymalna prędkość obrotowa | 3 000 | 2 500 | 3 500 |
⌀ centrowania B | 200 | 200 | 200 |
Rodzaj produktu | Uchwyty samocentrujące spiralne | Uchwyty samocentrujące spiralne | Uchwyty samocentrujące spiralne |