{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | DIN 702-4 | |
materiał | stal | |
⌀ zewnętrzna A | 200 mm | |
Przepust E | 55 mm | |
wysokość bez szczęk H1 | 73,5 mm | |
wysokość ze szczękami H2 | 106 mm | |
⌀ centrowania B | 160 mm | |
głębokość centrowania C | 4 mm | |
gniazdo klucza K | 11 mm | |
masa | 15,8 kg | |
maksymalna prędkość obrotowa | 4 000 min-1 | |
kod kolorów wyposażenia | uchwyty samocentrujące spiralne i szczęki | |
Rodzaj produktu | Uchwyty samocentrujące spiralne |
Numer artykułu | 312505 200 | |
EAN / GTIN | 4019208526751 | |
Numer producenta | 185327 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
4-szczękowy uchwyt tokarski, stalowy, cylindryczne złącze centrujące, DIN 702-4, ⌀ zewnętrzna A: 200mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
5 530,52 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
3 500,21 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
2 064,73 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ zewnętrzna A | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
masa | 15,8 kg | 17,5 kg | 17,5 kg |
wysokość ze szczękami H2 | 106 mm | 107 mm | 104 mm |
norma | DIN 702-4 | DIN 702-4 | DIN 702-4 |
⌀ centrowania B | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
kod kolorów wyposażenia | uchwyty samocentrujące spiralne i szczęki | Uchwyty samocentrujące spiralne i szczęki HOLEX | Uchwyty samocentrujące spiralne i szczęki HOLEX |
Rodzaj produktu | Uchwyty samocentrujące spiralne | Uchwyty samocentrujące spiralne | Uchwyty samocentrujące spiralne |