{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | DIN 702-4 | |
materiał | stal | |
⌀ zewnętrzna A | 315 mm | |
Przepust E | 103 mm | |
wysokość bez szczęk H1 | 95 mm | |
wysokość ze szczękami H2 | 141 mm | |
⌀ centrowania B | 260 mm | |
głębokość centrowania C | 5 mm | |
gniazdo klucza K | 14 mm | |
masa | 52,3 kg | |
maksymalna prędkość obrotowa | 2 300 min-1 | |
kod kolorów wyposażenia | uchwyty samocentrujące spiralne i szczęki | |
Rodzaj produktu | Uchwyty samocentrujące spiralne |
Numer artykułu | 312505 315 | |
EAN / GTIN | 4019208027272 | |
Numer producenta | 185329 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() 4-szczękowy uchwyt tokarski, stalowy, cylindryczne złącze centrujące 315 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
11 276,78 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
7 282,51 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
4 280,63 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ zewnętrzna A | 315 | 315 | 315 |
Przepust E | 103 | 103 | 103 |
wysokość bez szczęk H1 | 95 | 97,2 | 94 |
maksymalna prędkość obrotowa | 2 300 | 2 800 | 2 000 |
⌀ centrowania B | 260 | 260 | 260 |
głębokość centrowania C | 5 | 5 | 5 |
Rodzaj produktu | Uchwyty samocentrujące spiralne | Uchwyty samocentrujące spiralne | Uchwyty samocentrujące spiralne |