{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | DIN 702-4 | |
materiał | stal | |
⌀ zewnętrzna A | 100 mm | |
Przepust E | 20 mm | |
wysokość bez szczęk H1 | 50 mm | |
wysokość ze szczękami H2 | 68 mm | |
⌀ centrowania B | 70 mm | |
głębokość centrowania C | 3 mm | |
gniazdo klucza K | 8 mm | |
masa | 3,3 kg | |
maksymalna prędkość obrotowa | 6 300 min-1 | |
kod kolorów wyposażenia | uchwyty samocentrujące spiralne i szczęki | |
Rodzaj produktu | Uchwyty samocentrujące spiralne |
Numer artykułu | 312505 100 | |
EAN / GTIN | 4019208526782 | |
Numer producenta | 185324 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() 4-szczękowy uchwyt tokarski, stalowy, cylindryczne złącze centrujące 100 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
3 243,80 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
1 456,50 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2 073,66 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ zewnętrzna A | 100 | 100 | 100 |
Przepust E | 20 | 20 | 20 |
wysokość bez szczęk H1 | 50 | 50 | 50 |
maksymalna prędkość obrotowa | 6 300 | 4 500 | 6 300 |
⌀ centrowania B | 70 | 70 | 70 |
kod kolorów wyposażenia | uchwyty samocentrujące spiralne i szczęki | Uchwyty samocentrujące spiralne i szczęki HOLEX | Uchwyty samocentrujące spiralne i szczęki HOLEX |
Rodzaj produktu | Uchwyty samocentrujące spiralne | Uchwyty samocentrujące spiralne | Uchwyty samocentrujące spiralne |