{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | DIN 702-4 | |
materiał | żeliwo | |
⌀ zewnętrzna A | 100 mm | |
Przepust E | 20 mm | |
wysokość bez szczęk H1 | 50 mm | |
wysokość ze szczękami H2 | 67 mm | |
⌀ centrowania B | 70 mm | |
głębokość centrowania C | 3 mm | |
masa | 2,8 kg | |
maksymalna prędkość obrotowa | 4 500 min-1 | |
kod kolorów wyposażenia | Uchwyty samocentrujące spiralne i szczęki HOLEX | |
Rodzaj produktu | Uchwyty samocentrujące spiralne |
Numer artykułu | 312906 100 | |
EAN / GTIN | 4062406153892 | |
Numer producenta | 312906 100 |