3-szczękowy uchwyt tokarski, żeliwny, cylindryczne złącze centrujące 250 mm

Nr art.: 312906 250
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
norma DIN 702-4
materiał żeliwo
⌀ zewnętrzna A 250 mm
Przepust E 76 mm
wysokość bez szczęk H1 85 mm
wysokość ze szczękami H2 119 mm
⌀ centrowania B 200 mm
głębokość centrowania C 5 mm
masa 29 kg
maksymalna prędkość obrotowa 2 500 min-1
kod kolorów wyposażenia Uchwyty samocentrujące spiralne i szczęki HOLEX
Rodzaj produktu Uchwyty samocentrujące spiralne

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 312906 250
EAN / GTIN 4062406154547

Opis

Wykonanie:

  • uchwyty ręczne, spiralne, samocentrujące
  • korpus z żeliwa lub stali
  • spirala kuta matrycowo, hartowana i wyważona
  • powierzchnie nośne spirali oraz gwintu szczęk szlifowane
  • wysoka precyzja ruchu obrotowego wg normy DIN 6386/1.

Zastosowanie:

Do wrzecion obrabiarek z cylindrycznym złączem centrującym lub do mocowania z kołnierzem. Uchwyt mocowany z tyłu za pomocą śrub. Surowe kołnierze należy zawsze najpierw dopasować do maszyny, a następnie do uchwytu tokarskiego.

Norma:

DIN 702-4.

W dostawie:

1 zestaw = 3 hartowane szczęki, stopniowane zewnętrznie,
1 komplet = 3 hartowane szczęki, stopniowane wewnętrznie,
1 klucz do mocowania i, zależnie od rodzaju uchwytu, odpowiednie śruby mocujące lub trzpienie mocujące.

Wyp. dodatkowe:

Szczęki zamienne i dodatkowe nr 312971312986.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne
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
    ⌀ zewnętrzna A (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka