3-szczękowy uchwyt tokarski, żeliwny, cylindryczne złącze centrujące, DIN 702-4, ⌀ zewnętrzna A: 80mm

Nr art.: 312906 80
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
⌀ zewnętrzna A (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

norma DIN 702-4
materiał żeliwo
⌀ zewnętrzna A 80 mm
Przepust E 16 mm
wysokość bez szczęk H1 44 mm
wysokość ze szczękami H2 57 mm
⌀ centrowania B 56 mm
głębokość centrowania C 3 mm
masa 1,5 kg
maksymalna prędkość obrotowa 5 000 min-1
kod kolorów wyposażenia Uchwyty samocentrujące spiralne i szczęki HOLEX
Rodzaj produktu Uchwyty samocentrujące spiralne

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 312906 80
EAN / GTIN 4062406153885
Numer producenta 312906 80

Opis

Wykonanie:

  • uchwyty ręczne, spiralne, samocentrujące
  • korpus z żeliwa lub stali
  • spirala kuta matrycowo, hartowana i wyważona
  • powierzchnie nośne spirali oraz gwintu szczęk szlifowane
  • wysoka precyzja ruchu obrotowego wg normy DIN 6386/1.

Zastosowanie:

Do wrzecion obrabiarek z cylindrycznym złączem centrującym lub do mocowania z kołnierzem. Uchwyt mocowany z tyłu za pomocą śrub. Surowe kołnierze należy zawsze najpierw dopasować do maszyny, a następnie do uchwytu tokarskiego.

Norma:

DIN 702-4.

W dostawie:

1 zestaw = 3 hartowane szczęki, stopniowane zewnętrznie,
1 komplet = 3 hartowane szczęki, stopniowane wewnętrznie,
1 klucz do mocowania i, zależnie od rodzaju uchwytu, odpowiednie śruby mocujące lub trzpienie mocujące.

Wyp. dodatkowe:

Szczęki zamienne i dodatkowe nr 312971312986.

Pliki do pobrania i dokumenty

Porównaj z podobnymi produktami

Tego artykułu


Zalecenia


3-szczękowy uchwyt tokarski, żeliwny, cylindryczne złącze centrujące, DIN 702-4, ⌀ zewnętrzna A: 80mm

3-szczękowy uchwyt tokarski, żeliwny, cylindryczne złącze centrujące, DIN 702-4, ⌀ zewnętrzna A: 80mm

na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 355,45  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1842,02 PLN
1 567,22  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
⌀ zewnętrzna A 80 mm 80 mm
Przepust E 16 mm 16 mm
masa 1,5 kg 1,5 kg
wysokość ze szczękami H2 57 mm 57 mm
materiał żeliwo stal
norma DIN 702-4 DIN 702-4
głębokość centrowania C 3 mm 3 mm