{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | DIN 702-4 | |
materiał | żeliwo | |
⌀ zewnętrzna A | 315 mm | |
Przepust E | 103 mm | |
wysokość bez szczęk H1 | 94 mm | |
wysokość ze szczękami H2 | 137 mm | |
⌀ centrowania B | 260 mm | |
głębokość centrowania C | 5 mm | |
masa | 50 kg | |
maksymalna prędkość obrotowa | 2 000 min-1 | |
kod kolorów wyposażenia | Uchwyty samocentrujące spiralne i szczęki HOLEX | |
Rodzaj produktu | Uchwyty samocentrujące spiralne |
Numer artykułu | 312906 315 | |
EAN / GTIN | 4062406154554 |