{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
do średnicy uchwytu | 100 mm | |
długość L | 46 mm | |
szerokość rowka D +0,01 | 9,5 mm | |
szerokość poprzeczki B1 −0,05 | 7,94 mm | |
Pasujące do kodu barwnego | uchwyty samocentrujące spiralne i szczęki | |
gwint | M6 | |
Rodzaj produktu | Szczęki samocentrującego uchwytu spiralnego |
Numer artykułu | 314100 100 | |
EAN / GTIN | 4019208034218 | |
Numer producenta | 107542 | |
Manufacturer | Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz |