{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
do średnicy uchwytu | 200 mm | |
długość L | 78 mm | |
szerokość rowka D +0,01 | 12,68 mm | |
szerokość poprzeczki B1 −0,05 | 7,94 mm | |
Pasujące do kodu barwnego | uchwyty samocentrujące spiralne i szczęki | |
gwint | M8 | |
Rodzaj produktu | Szczęki samocentrującego uchwytu spiralnego |
Numer artykułu | 314100 200 | |
EAN / GTIN | 4019208034256 | |
Numer producenta | 107546 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Szczęki podstawowe, zestaw 4-elem., hartowane 200 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 792,24 PLN
(PLN 448,06 / 1 Sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
683,84 PLN
(PLN 227,95 / 1 Sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
do średnicy uchwytu | 200 | 200 |
gwint | M8 | M10 |
długość L | 78 | 79 |
Pasujące do kodu barwnego | uchwyty samocentrujące spiralne i szczęki | Uchwyty samocentrujące spiralne i szczęki HOLEX |
szerokość rowka D +0,01 | 12,68 | |
szerokość poprzeczki B1 −0,05 | 7,94 | |
Rodzaj produktu | Szczęki samocentrującego uchwytu spiralnego | Szczęki samocentrującego uchwytu spiralnego |