{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
do średnicy uchwytu | 250 mm | |
długość L | 92 mm | |
szerokość rowka D +0,01 | 19,03 mm | |
szerokość poprzeczki B1 −0,05 | 12,7 mm | |
Pasujące do kodu barwnego | uchwyty samocentrujące spiralne i szczęki | |
gwint | M12 | |
Rodzaj produktu | Szczęki samocentrującego uchwytu spiralnego |
Numer artykułu | 314100 250 | |
EAN / GTIN | 4019208034263 | |
Numer producenta | 107547 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Szczęki podstawowe, zestaw 4-elem., hartowane 250 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 876,17 PLN
(PLN 469,04 / 1 Sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
817,14 PLN
(PLN 272,38 / 1 Sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
do średnicy uchwytu | 250 | 250 |
gwint | M12 | M12 |
długość L | 92 | 92 |
Pasujące do kodu barwnego | uchwyty samocentrujące spiralne i szczęki | Uchwyty samocentrujące spiralne i szczęki HOLEX |
szerokość rowka D +0,01 | 19,03 | |
szerokość poprzeczki B1 −0,05 | 12,7 | |
Rodzaj produktu | Szczęki samocentrującego uchwytu spiralnego | Szczęki samocentrującego uchwytu spiralnego |