{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | DIN 702-4 | |
materiał | stal | |
⌀ zewnętrzna A | 160 mm | |
Przepust E | 42 mm | |
wysokość bez szczęk H1 | 65 mm | |
wysokość ze szczękami H2 | 91 mm | |
⌀ centrowania B | 125 mm | |
głębokość centrowania C | 4 mm | |
gniazdo klucza K | 10 mm | |
masa | 9,2 kg | |
maksymalna prędkość obrotowa | 4 600 min-1 | |
kod kolorów wyposażenia | uchwyty samocentrujące spiralne i szczęki | |
Rodzaj produktu | Uchwyty samocentrujące spiralne |
Numer artykułu | 312505 160 | |
EAN / GTIN | 4019208026626 | |
Numer producenta | 185326 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() 4-szczękowy uchwyt tokarski, stalowy, cylindryczne złącze centrujące 160 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
4 892,86 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
1 683,62 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
2 720,45 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ zewnętrzna A | 160 | 160 | 160 |
masa | 9,2 | 10 | 10 |
wysokość bez szczęk H1 | 65 | 64,5 | 68 |
materiał | stal | żeliwo | stal |
maksymalna prędkość obrotowa | 4 600 | 3 600 | 4 600 |
głębokość centrowania C | 4 | 4 | 4 |
Rodzaj produktu | Uchwyty samocentrujące spiralne | Uchwyty samocentrujące spiralne | Uchwyty samocentrujące spiralne |