{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | DIN 702-4 | |
materiał | stal | |
⌀ zewnętrzna A | 80 mm | |
Przepust E | 19 mm | |
wysokość bez szczęk H1 | 39,5 mm | |
wysokość ze szczękami H2 | 53,5 mm | |
⌀ centrowania B | 56 mm | |
głębokość centrowania C | 3 mm | |
gniazdo klucza K | 6 mm | |
masa | 1,7 kg | |
maksymalna prędkość obrotowa | 7 000 min-1 | |
kod kolorów wyposażenia | uchwyty samocentrujące spiralne i szczęki | |
Rodzaj produktu | Uchwyty samocentrujące spiralne |
Numer artykułu | 312505 80 | |
EAN / GTIN | 4019208028293 | |
Numer producenta | 185323 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() 4-szczękowy uchwyt tokarski, stalowy, cylindryczne złącze centrujące 80 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
3 080,87 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 347,88 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
1 831,74 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ zewnętrzna A | 80 | 80 | 80 |
Przepust E | 19 | 16 | 16 |
masa | 1,7 | 1,5 | 1,5 |
materiał | stal | żeliwo | stal |
maksymalna prędkość obrotowa | 7 000 | 5 000 | 7 000 |
głębokość centrowania C | 3 | 3 | 3 |
kod kolorów wyposażenia | uchwyty samocentrujące spiralne i szczęki | Uchwyty samocentrujące spiralne i szczęki HOLEX | Uchwyty samocentrujące spiralne i szczęki HOLEX |