{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | DIN 702-4 | |
materiał | stal | |
⌀ zewnętrzna A | 125 mm | |
Przepust E | 32 mm | |
wysokość bez szczęk H1 | 56 mm | |
wysokość ze szczękami H2 | 78,5 mm | |
⌀ centrowania B | 95 mm | |
głębokość centrowania C | 4 mm | |
gniazdo klucza K | 9 mm | |
masa | 5,3 kg | |
maksymalna prędkość obrotowa | 5 500 min-1 | |
kod kolorów wyposażenia | uchwyty samocentrujące spiralne i szczęki | |
Rodzaj produktu | Uchwyty samocentrujące spiralne |
Numer artykułu | 312505 125 | |
EAN / GTIN | 4019208032047 | |
Numer producenta | 185325 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() 4-szczękowy uchwyt tokarski, stalowy, cylindryczne złącze centrujące 125 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
4 009,08 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
1 545,37 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
2 364,96 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Przepust E | 32 | 32 | 35,5 |
wysokość bez szczęk H1 | 56 | 56 | 59,5 |
materiał | stal | żeliwo | stal |
maksymalna prędkość obrotowa | 5 500 | 4 000 | 5 500 |
głębokość centrowania C | 4 | 4 | 4 |
kod kolorów wyposażenia | uchwyty samocentrujące spiralne i szczęki | Uchwyty samocentrujące spiralne i szczęki HOLEX | Uchwyty samocentrujące spiralne i szczęki HOLEX |
Rodzaj produktu | Uchwyty samocentrujące spiralne | Uchwyty samocentrujące spiralne | Uchwyty samocentrujące spiralne |