{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | DIN 702-4 | |
materiał | stal | |
⌀ zewnętrzna A | 100 mm | |
Przepust E | 20 mm | |
wysokość bez szczęk H1 | 50 mm | |
wysokość ze szczękami H2 | 67 mm | |
⌀ centrowania B | 70 mm | |
głębokość centrowania C | 3 mm | |
masa | 2,8 kg | |
maksymalna prędkość obrotowa | 6 300 min-1 | |
kod kolorów wyposażenia | Uchwyty samocentrujące spiralne i szczęki HOLEX | |
Rodzaj produktu | Uchwyty samocentrujące spiralne |
Numer artykułu | 312911 100 | |
EAN / GTIN | 4062406154578 | |
Numer producenta | 312911 100 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
3-szczękowy uchwyt tokarski, stalowy, cylindryczne złącze centrujące, DIN 702-4, ⌀ zewnętrzna A: 100mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2085,30 PLN
1 771,43 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
1 464,68 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ zewnętrzna A | 100 mm | 100 mm |
masa | 2,8 kg | 2,8 kg |
wysokość ze szczękami H2 | 67 mm | 67 mm |
materiał | stal | żeliwo |
norma | DIN 702-4 | DIN 702-4 |
głębokość centrowania C | 3 mm | 3 mm |
kod kolorów wyposażenia | Uchwyty samocentrujące spiralne i szczęki HOLEX | Uchwyty samocentrujące spiralne i szczęki HOLEX |