{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | DIN 702-4 | |
materiał | stal | |
⌀ zewnętrzna A | 250 mm | |
Przepust E | 76 mm | |
wysokość bez szczęk H1 | 89 mm | |
wysokość ze szczękami H2 | 123 mm | |
⌀ centrowania B | 200 mm | |
głębokość centrowania C | 5 mm | |
masa | 29 kg | |
maksymalna prędkość obrotowa | 3 500 min-1 | |
kod kolorów wyposażenia | Uchwyty samocentrujące spiralne i szczęki HOLEX | |
Rodzaj produktu | Uchwyty samocentrujące spiralne |
Numer artykułu | 312911 250 | |
EAN / GTIN | 4062406154622 | |
Numer producenta | 312911 250 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() 3-szczękowy uchwyt tokarski, stalowy, cylindryczne złącze centrujące 250 mm
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
4 611,43 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
2 804,38 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Przepust E | 76 | 76 |
masa | 29 | 29 |
wysokość bez szczęk H1 | 89 | 85 |
materiał | stal | żeliwo |
maksymalna prędkość obrotowa | 3 500 | 2 500 |
⌀ centrowania B | 200 | 200 |
Rodzaj produktu | Uchwyty samocentrujące spiralne | Uchwyty samocentrujące spiralne |