{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | DIN 702-4 | |
materiał | stal | |
⌀ zewnętrzna A | 200 mm | |
Przepust E | 55 mm | |
wysokość bez szczęk H1 | 78 mm | |
wysokość ze szczękami H2 | 107 mm | |
⌀ centrowania B | 160 mm | |
głębokość centrowania C | 4 mm | |
masa | 17,5 kg | |
maksymalna prędkość obrotowa | 4 000 min-1 | |
kod kolorów wyposażenia | Uchwyty samocentrujące spiralne i szczęki HOLEX | |
Rodzaj produktu | Uchwyty samocentrujące spiralne |
Numer artykułu | 312911 200 | |
EAN / GTIN | 4062406154615 | |
Numer producenta | 312911 200 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
3-szczękowy uchwyt tokarski, stalowy, cylindryczne złącze centrujące, DIN 702-4, ⌀ zewnętrzna A: 200mm
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
3535,09 PLN
3 006,21 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
2 085,30 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
masa | 17,5 kg | 17,5 kg |
wysokość bez szczęk H1 | 78 mm | 75 mm |
materiał | stal | żeliwo |
maksymalna prędkość obrotowa | 4 000 min-1 | 3 000 min-1 |
głębokość centrowania C | 4 mm | 4 mm |
kod kolorów wyposażenia | Uchwyty samocentrujące spiralne i szczęki HOLEX | Uchwyty samocentrujące spiralne i szczęki HOLEX |
Rodzaj produktu | Uchwyty samocentrujące spiralne | Uchwyty samocentrujące spiralne |