{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
do średnicy uchwytu | 250 mm | |
długość L | 90 mm | |
szerokość B | 24 mm | |
wysokość H | 67,5 mm | |
Pasujące do kodu barwnego | uchwyty samocentrujące spiralne i szczęki | |
Rodzaj produktu | Szczęki samocentrującego uchwytu spiralnego |
Numer artykułu | 315100 250 | |
EAN / GTIN | 4019208038513 | |
Numer producenta | 110069 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Szczęki, zestaw 4- elem., twarde, do średnicy uchwytu: 250
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
1 568,21 PLN
(PLN 392,05 / 1 Sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
823,45 PLN
(PLN 274,48 / 1 Sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
szerokość B | 24 mm | 28 mm |
do średnicy uchwytu | 250 mm | 250 mm |
wysokość H | 67,5 mm | 63 mm |
długość L | 90 mm | 105 mm |
Pasujące do kodu barwnego | uchwyty samocentrujące spiralne i szczęki | Uchwyty samocentrujące spiralne i szczęki HOLEX |
Rodzaj produktu | Szczęki samocentrującego uchwytu spiralnego | Szczęki samocentrującego uchwytu spiralnego |