• Szanowni Klienci! 16 sierpnia 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu jest nieczynne. W tym dniu realizujemy jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Głowica do rozwiercania Cermet HPC H7 stal otwór przelotowy 36 mm

Nr art.: 239710 36
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ nomin. D (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Materiał ostrza: Cermetal
  • norma: norma zakładowa
  • tolerancja otworu: H7
  • Zastosowanie przy rodzaju otworów: przy otworze przelotowym
  • Strategia skrawania: HPC

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria TopCut
⌀ nomin. D 36 mm
powłoka bez powłoki
Materiał ostrza Cermetal
norma norma zakładowa
tolerancja otworu H7
Zastosowanie przy rodzaju otworów przy otworze przelotowym
Strategia skrawania HPC
chłodzenie wewnętrzne tak
Semi-Standard tak
Wielkość uchwytu 29 mm
długość ostrza l1 12 mm
długość główki I 30 mm
Liczba ostrzy Z 8
odpowiednie uchwyty GARANT TopCut
rozwartość klucza 24 mm
posuw f w stali < 1100 N/mm2 0,8 mm/obr.
Rodzaj produktu Wkładka skrawająca do rozwiercania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 239710 36
EAN / GTIN 4062406115333
Numer producenta 239710 36

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
140
Stal < 750 N/mm²
P
140
Stal < 900 N/mm²
P
140
Stal < 1100 N/mm²
P
120
GG
K
160
żeliwo sferoidalne
K
140
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

System do rozwiercania dokładnego z wymiennymi głowicami szlifowany na gotowo, tolerancja IT7. Geometria ostrza pasująca do zastosowania.
Bicie systemowe ≤ 5 µm (w odniesieniu do głowicy i uchwytu) po zmontowaniu.
z krótkimi ostrzami i lewoskrętną linią śrubową.

Zastosowanie:

do otworów przelotowych.
Do rozwiercania HPC/HSC.

Wskazówka:

Całkowita długość robocza = L1 (uchwyt nr 239740 / 239745) + l (głowica wymienna nr 239710 do 239720).
Odpowiedni klucz do mocowania nr 219987. Końcówka do kluczy dynamometrycznych nr 219986.
Inne wielkości dostarczane na zamówienie.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Uchwyty narzędziowe

Z tej samej serii "TopCut" Zobacz wszystkie

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka