Uchwyty walcowe bez chł. wewn., chwyt Weldon, dla ⌀ głowicy skrawającej D: 10mm

Nr art.: 210555 10
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
dla ⌀ głowicy skrawającej D (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria TopCut
dla ⌀ głowicy skrawającej D 10 mm
adapter chwyt Weldon
⌀ chwytu Ds 16 mm
⌀ zewn. d1 9,8 mm
Długość całkowita L 75 mm
Długość użyteczna L1 24 mm
zalecany moment dokręcania 5 Nm
Rodzaj produktu Uchwyty do głowic frezarskich z gwintem

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 210555 10
EAN / GTIN 4045197522634
Numer producenta 210555 10

Opis

Wykonanie:

Precyzyjnie szlifowany uchwyt do głowic wkręcanych GARANT TopCut .
Dokładność ruchu obrotowego systemu ≤ 10 µm przez połączenie płaskiej i stożkowej powierzchni przylegania.

Wskazówka:

Maksymalna głębokość frezu = L1 + I; I = patrz wymiary głowic wkręcanych: nr 210050210410.
Klucz mocujący = nr 219987.
Zastosowanie do klucza dynamometrycznego = nr 219986.
W przypadku długich występów narzędziowych zredukować dane technologiczne.

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "TopCut" Zobacz wszystkie

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka