Torusowe głowice frezarskie do obróbki twardych materiałów 10/0,5 mm

Nr art.: 210265 10/0,5
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ D h10 / R (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Materiał ostrza: VHM
  • norma: Norma zakładowa
  • typ: H
  • Liczba ostrzy Z: 4
  • Kąt linii śrubowej: 45

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria TopCut
⌀ głowicy skrawającej D 10 mm
Gatunek HB7730
Materiał ostrza VHM
norma Norma zakładowa
typ H
Liczba ostrzy Z 4
Kąt linii śrubowej 45 stopni
kierunek dosuwu poziome, ukośne i pionowe
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu Głębokość skrawania rowków w pełnym materiale 1×D; 0,2×D przy obcinaniu
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu 0,3×D przy obcinaniu; 0,5×D przy obcinaniu
Strategia skrawania HPC
chłodzenie wewnętrzne nie
Wielkość uchwytu 10 mm
długość główki I 13 mm
długość ostrzy L2 7,5 mm
promień naroża 0,5 mm
Grubość mocowania hmaks. do frezów TPC w stali < 900 N/mm2 0,04 mm
wykonanie chwytu GARANT TopCut
Rodzaj produktu frezowania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 210265 10/0,5
EAN / GTIN 4045197607423
Numer producenta 210265 10/0,5

Tabela zastosowań

Stal < 1400 N/mm²
P
130
Stal < 55 HRC
H
65
Stal < 60 HRC
H
55
suchy
 
przyłącze
 

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "TopCut" Zobacz wszystkie

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka