Głowica frezarska., sfazowanie 45° HPC, bez powłoki, ⌀ D h10: 10mm

Nr art.: 210350 10
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
⌀ D h10 (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Materiał ostrza: VHM
  • norma: Norma zakładowa
  • typ: W
  • Liczba ostrzy Z: 3
  • Kąt linii śrubowej: 42

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

powłoka bez powłoki
Seria TopCut
⌀ ostrzy D 10 mm
Gatunek HU730
Materiał ostrza VHM
norma Norma zakładowa
typ W
Liczba ostrzy Z 3
Kąt linii śrubowej 42 stopni
kierunek dosuwu poziome i ukośne
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu Głębokość skrawania rowków w pełnym materiale 1×D; 0,3×D przy obcinaniu
Strategia skrawania HPC
chłodzenie wewnętrzne nie
Wielkość uchwytu 10 mm
odpowiednie uchwyty GARANT TopCut
długość główki I 18 mm
długość ostrzy L2 10 mm
długość całkowita L 31,9 mm
Szerokość sfazowania naroży przy 45° 0,2 mm
Kąt sfazowania naroży 45 stopni
posuw fz przy frezowaniu rowków w aluminium dającym krótki wiór 0,09 mm
posuw fz przy obcinaniu w aluminium dającym krótki wiór 0,12 mm
Rodzaj produktu frezowania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 210350 10
EAN / GTIN 4045197523389
Numer producenta 210350 10

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
530
aluminium (dające krótki wiór)
N
500
Al > 10% Si:
N
450
CuZn
N
320
olej
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wskazówka:

Zalecane wartości eksploatacyjne dla pełnych rowków do ap maks. ≤ 0,5×D.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "TopCut" Zobacz wszystkie

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka