{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
powłoka | bez powłoki | |
Seria | TopCut | |
⌀ ostrzy D | 12 mm | |
Gatunek | HU730 | |
Materiał ostrza | VHM | |
Norma | Norma zakładowa | |
typ | W | |
Liczba ostrzy Z | 3 | |
Kąt linii śrubowej | 42 stopni | |
kierunek dosuwu | poziome i ukośne | |
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | Głębokość skrawania rowków w pełnym materiale 1×D; 0,3×D przy obcinaniu | |
Strategia skrawania | HPC | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Wielkość uchwytu | 12 mm | |
odpowiednie uchwyty | GARANT TopCut | |
długość główki I | 22 mm | |
długość ostrzy L2 | 12 mm | |
długość całkowita L | 36,1 mm | |
Szerokość sfazowania naroży przy 45° | 0,24 mm | |
Kąt sfazowania naroży | 45 stopni | |
posuw fz przy frezowaniu rowków w aluminium dającym krótki wiór | 0,11 mm | |
posuw fz przy obcinaniu w aluminium dającym krótki wiór | 0,13 mm | |
Rodzaj produktu | frezowania |
Numer artykułu | 210350 12 | |
EAN / GTIN | 4045197523396 | |
Numer producenta | 210350 12 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |