Uchwyty 90°, walcowe, z chłodzeniem wewnętrznym, długie, Typ: 10

Nr art.: 239745 10
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Individual prices for business customers after login.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT
  • chłodzenie wewnętrzne: tak
  • chwyt: DIN 6535 HA h6

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria TopCut
chłodzenie wewnętrzne tak
chwyt DIN 6535 HA h6
pasuje do otworu przelotowego ⌀ 10 mm - 12,7 mm
pasują do ⌀ otworu podstawowego 14 mm - 16,2 mm
Długość całkowita L 120 mm
Długość użyteczna L1 65 mm
⌀ chwytu DS h6 16 mm
zalecany moment dokręcania 5 Nm
Rodzaj produktu Uchwyty do głowic frezarskich z gwintem

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 239745 10
EAN / GTIN 4045197593238
Numer producenta 239745 10

Opis

Wykonanie:

Wykonanie dostosowane do obrabiarek numerycznych, z parzystą wielkością ⌀ chwytu, pasującą do standardowych uchwytówzacisków hydraulicznychalboprecyz. uchwytów zaciskowychzapewniających wysoką dokładność i niezawodność procesu.

Wskazówka:

Uwzględnić wielkość chwytu uchwytu i głowic do rozwiercania. Inne uchwyty nr 210550210582 i nr 212000.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "TopCut" Zobacz wszystkie

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka