Uchwyty 90°, walcowe, z chłodzeniem wewnętrznym, długie 29

Nr art.: 239745 29
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT
  • chłodzenie wewnętrzne: tak
  • chwyt: DIN 6535 HA h6

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria TopCut
chłodzenie wewnętrzne tak
chwyt DIN 6535 HA h6
pasuje do otworu przelotowego ⌀ 32,21 mm - 50 mm
pasują do ⌀ otworu podstawowego 40,21 mm - 50 mm
Długość całkowita L 216 mm
Długość użyteczna L1 152,5 mm
⌀ chwytu DS h6 32 mm
zalecany moment dokręcania 35 Nm
Rodzaj produktu Uchwyty do głowic frezarskich z gwintem

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 239745 29
EAN / GTIN 4062406115784
Numer producenta 239745 29

Opis

Wykonanie:

Wykonanie dostosowane do obrabiarek numerycznych, z parzystą wielkością ⌀ chwytu, pasującą do standardowych uchwytówzacisków hydraulicznychalboprecyz. uchwytów zaciskowychzapewniających wysoką dokładność i niezawodność procesu.

Wskazówka:

Uwzględnić wielkość chwytu uchwytu i głowic do rozwiercania. Inne uchwyty nr 210550210582 i nr 212000.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Wkładki

Z tej samej serii "TopCut" Zobacz wszystkie

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka