{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | TopCut | |
⌀ ostrzy D | 10 mm | |
Gatunek | HB730 | |
Materiał ostrza | VHM | |
Norma | Norma zakładowa | |
typ | N | |
Liczba ostrzy Z | 6 | |
Kąt linii śrubowej | 50 stopni | |
kierunek dosuwu | poziome | |
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | 0,1×D przy obcinaniu | |
Strategia skrawania | HPC | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Wielkość uchwytu | 10 mm | |
odpowiednie uchwyty | GARANT TopCut | |
długość główki I | 18 mm | |
długość ostrzy L2 | 12,5 mm | |
długość całkowita L | 31,9 mm | |
Szerokość sfazowania naroży przy 45° | 0,2 mm | |
Kąt sfazowania naroży | 45 stopni | |
posuw fz przy obcinaniu w stali < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Rodzaj produktu | frezowania |
Numer artykułu | 210340 10 | |
EAN / GTIN | 4045197523341 | |
Numer producenta | 210340 10 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |