{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | TopCut | |
⌀ ostrzy D | 16 mm | |
Gatunek | HB730 | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | Norma zakładowa | |
typ | N | |
Liczba ostrzy Z | 6 | |
Kąt linii śrubowej | 50 stopni | |
kierunek dosuwu | poziome | |
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | 0,1×D przy obcinaniu | |
Strategia skrawania | HPC | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Wielkość uchwytu | 16 mm | |
odpowiednie uchwyty | GARANT TopCut | |
długość główki I | 28 mm | |
długość ostrzy L2 | 20 mm | |
Szerokość sfazowania naroży przy 45° | 0,32 mm | |
Kąt sfazowania naroży | 45 stopni | |
posuw fz przy obcinaniu w stali < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Rodzaj produktu | frezowania |
Numer artykułu | 210340 16 | |
EAN / GTIN | 4045197523365 | |
Numer producenta | 210340 16 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Głowice frezarskie wykańczające, sfazowanie 45°, HB730, ⌀ D h10: 16mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
727,40 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
732,36 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
chłodzenie wewnętrzne | nie | nie |
norma | Norma zakładowa | Norma zakładowa |
długość ostrzy L2 | 20 mm | 20 mm |
Materiał ostrza | VHM | VHM |
typ | N | N |
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | 0,1×D przy obcinaniu | 0,1×D przy obcinaniu |
Rodzaj produktu | frezowania | frezowania |