Nawiertaki NC 90°, HB730, ⌀ D ± 0,01: 10mm

Nr art.: 210400 10
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
32 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ D ± 0,01 (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Materiał ostrza: VHM
  • Norma: Norma zakładowa
  • typ: N
  • Liczba ostrzy Z: 2
  • kąt wierzchołkowy: 90

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria TopCut
⌀ głowicy skrawającej D 10 mm
Gatunek HB730
Materiał ostrza VHM
Norma Norma zakładowa
typ N
Liczba ostrzy Z 2
kąt wierzchołkowy 90 stopni
Wielkość uchwytu 10 mm
długość główki I 13 mm
długość ostrzy L2 5 mm
posuw f w stali < 900 N/mm2 0,6 mm/obr.
chwyt GARANT TopCut
chłodzenie wewnętrzne nie
Rodzaj produktu Wkładka skrawająca do wykonywania nakiełków i nawiercania

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 210400 10
EAN / GTIN 4045197557537
Numer producenta 210400 10
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
210
Stal < 750 N/mm²
P
170
Stal < 900 N/mm²
P
150
Stal < 1100 N/mm²
P
130
Stal < 1400 N/mm²
P
110
Stal < 55 HRC
H
50
Stal < 60 HRC
H
40
Stal INOX < 900 N/mm²
M
80
Stal INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
80
żeliwo szare (sferoidalne)
K
160
olej
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "TopCut" Zobacz wszystkie

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka