Głowica frezarki współ- i przeciwbieżna 90°, HB730, ⌀ D ± 0,01: 12mm

Nr art.: 210380 12
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Dostawa w terminie późniejszym

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ D ± 0,01 (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Materiał ostrza: VHM
  • Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego: 90
  • Norma: Norma zakładowa
  • typ: N
  • Liczba ostrzy Z: 6

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria TopCut
⌀ ostrzy D 12 mm
Gatunek HB730
Materiał ostrza VHM
Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego 90
Norma Norma zakładowa
typ N
Liczba ostrzy Z 6
kierunek dosuwu pozioma
długość całkowita L 26,9 mm
Wielkość uchwytu 10 mm
długość główki I 13 mm
długość ostrzy L2 2 mm
maksymalna głębokość skrawania ap maks. w stali < 900 N/mm2 0,9 mm
posuw fz w stali < 900 N/mm2 0,08 mm
odpowiedni klucz do mocowania nr 219987; nr 219986 8×3
Kąt sfazowania naroży 45 stopni
chłodzenie wewnętrzne nie
kształt chwytu GARANT TopCut
maksymalna głębokość skrawania ap maks. przy wykonywaniu pełnych rowków 1,4
Rodzaj produktu Głowice frezarskie z gwintem

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 210380 12
Kopiuj
EAN / GTIN 4045197523501
Kopiuj
Numer producenta 210380 12
Kopiuj
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
P
Kod ISO:
210
Stal < 750 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
P
Kod ISO:
170
Stal < 900 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
P
Kod ISO:
150
Stal < 1100 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
P
Kod ISO:
130
Stal < 1400 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
P
Kod ISO:
110
Stal < 55 HRC
odpowiednie dla / [m/min]
H
Kod ISO:
50
Stal < 60 HRC
odpowiednie dla / [m/min]
H
Kod ISO:
40
Stal INOX < 900 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
M
Kod ISO:
80
Stal INOX > 900 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
M
Kod ISO:
50
Ti > 850 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
S
Kod ISO:
80
żeliwo szare (sferoidalne)
odpowiednie dla / [m/min]
K
Kod ISO:
160
olej
odpowiednie dla / [m/min]
 
maksymalnie na mokro
odpowiednie dla / [m/min]
 
minimalnie na mokro
odpowiednie dla / [m/min]
 
suchy
odpowiednie dla / [m/min]
 
przyłącze
odpowiednie dla / [m/min]
 

Opis

Wskazówka:

ae maks. = ap maks.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "TopCut" Zobacz wszystkie

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka